Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher VK C-948-2-EP Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 100mm x 25mm 35µm Rastermaß 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54522
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-948-2-EP
EAN/GTIN:
     4031909011541
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Durch diese Adapterkarten können sehr übersichtliche und feste Verbindungen von Direktstecker zu Direktstecker hergestellt werden.
Zum Beispiel für den Anschluss eines Peripheriegerätes an einen Computer.
Features:
Diese Karten sind eine wichtige Ergänzung für jedes Steckerprogramm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
25 mm
Typ:
VK C-948-2-EP
Material:
Epoxyd
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Ausführung:
zweiseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
39
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, rademacher leiterplatte, 4031909009845, Rademacher, Leiterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.