Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 231535 SITRA 360 Außenstandleuchte Energiesparlampe GX53 9W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54517
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231535
EAN/GTIN:
     4024163134460
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX53
Energiesparlampe Sockel GX53
Kompaktleuchtstofflampen GX53
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX5...

Features:
Schutzart: IP44
Dreh- und Schwenkbar
Mit Erdspieß
Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Erdspieß · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
67 cm
Breite:
26 cm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.8 kg
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Schwenkbereich:
90 °
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Drehbar + Mit Erdspieß
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Drehbereich max.:
100 °
Kabel-Durchmesser (Details):
6 - 12 cm
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 96,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 104,19*
€ 5,46*
ab € 92,50*
€ 111,74*
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 121,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005272
ab € 4,77*
Zubehör
SLV
1005271
ab € 4,73*
Zubehör
SLV
1005269
ab € 4,77*
Zubehör
Heitronic
S705531
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
431023
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic
552662
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.