Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 1120 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54513
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-1120-EP
EAN/GTIN:
     4031909009852
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ideal für gemischte Bestückung mit SMD- und herkömmlichen Bauteilen.
SMD-Lötmöglichkeit für:
Widerstände, Transistoren, ICs im SOT-Gehäuse
(2 x 28 pin, 5 x 16 pin) 2.54 mm im Rasterfeld für herkömmliche Bauteile.
Features:
Der Einstieg in die neue Technik
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
WR-Typ 1120
Material:
Epoxyd
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
37
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, rademacher leiterplatte, Rademacher, WR-Typ 1120, Leiterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.