| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S543361 Herst.-Nr.: HNP12I-240L6 EAN/GTIN: 4024559360190 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation. Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld. Die Netzstecker sind wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb. Reiseadapter sind dadurch nicht mehr notwendig. Features: 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 500 mA 12 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb Lieferumfang: 4 Netzstecker (EU/UK/US/AU) + Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Höhe: | 73 mm | Länge: | 56 mm | Breite: | 27 mm | Einsatzort: | Steckdose | Typ: | getaktet | Gewicht: | 67 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 115 + 230 V/AC | ErP Status: | Step 2 | Anzahl Eingänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Anschluss: | Eurostecker | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Ausgangsstrom (max.): | 500 mA | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04024559360190, HN Power, trafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 18,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 19,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,42* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|