Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0612 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S542931
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0612
EAN/GTIN:
     4016139164311
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 60w
tischnetzgerät 12v
Die Tischnetzteile der Serie BET-0600 versorgen professionelle Geräte in Gewerbe und Industrie mit Strom. Die Netzteile sind robust aufgebaut und für einen langjährigen Betrieb mit hochwertigen Bauteilen, wie z.B. ausschließlich 105°C-Premium-Elektrolytkondensatoren, bestückt. Sie erfüllen die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen mit einem sehr geringen Leerlaufverbrauch und einem hohen Wirkungsgrad. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse schützt vor Staub und Schmutz.
Features:
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
60 W Leistung
getaktet
EN, UL 60950-1
Sehr hohe Zuverlässigkeit
Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI
Hinweise:
Der Schutzleiteranschluss PE (primär) ist mit -Vout (sekundär) verbunden.
Optionales Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
38 mm
Länge:
115 mm
Breite:
53 mm
Einsatzort:
Steckdose
Ausgangsstrom (High):
5 A
Gewicht:
300 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
BET-0612
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Bicker Elektronik, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 36,59*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 36,61*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 53,41*
€ 70,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.