Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0612 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527315-BP
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0612
EAN/GTIN:
     4016139164311
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 60w
tischnetzgerät 12v
Bicker Elektronik BET-0612 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W

Tischnetzteil BET-0612

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
60 W Leistung
getaktet
EN, UL 60950-1
Sehr hohe Zuverlässigkeit
Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI

Die Tischnetzteile der Serie BET-0600 versorgen professionelle Geräte in Gewerbe und Industrie mit Strom. Die Netzteile sind robust aufgebaut und für einen langjährigen Betrieb mit hochwertigen Bauteilen, wie z.B. ausschließlich 105°C-Premium-Elektrolytkondensatoren, bestückt. Sie erfüllen die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen mit einem sehr geringen Leerlaufverbrauch und einem hohen Wirkungsgrad. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse schützt vor Staub und Schmutz.

Ausstattung:
Das Tischnetzteil ist ausgangsseitig über ein 1,50m langes Kabel mit Ferrit und einem DC-Hohlstecker (5,5/2,5) L10 mm ausgestattet. Bitte bestellen Sie bei Bedarf ein Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör mit.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 5 A · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 300 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Hinweis:
Der Schutzleiteranschluss PE (primär) ist mit -Vout (sekundär) verbunden.
Optionales Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Bicker Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
BET-0612
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
5 A
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Bicker Elektronik, BET-0612, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 36,59*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 36,61*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 53,41*
€ 70,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.