Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 917 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54213
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-917-HP
EAN/GTIN:
     4031909009777
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslöcher für 32pol. Stecker nach DIN 41612 Baufo
Typ:
WR-Typ 917
Steckerleistenschlussraster:
5.08 mm
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
36
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, Rademacher, WR-Typ 917, Leiterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.