| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S541921 Herst.-Nr.: B-POW EAN/GTIN: 4250236814728 |
| |
|
| | |
| Dieses Modul erlaubt Ihnen die einfache Spannungsversorgung Ihrer eigenen Experimente oder Versuchsaufbauten auf Breadboards. Die Platine wird einfach aufgesteckt und versorgt, dann das Breadboard mit 3,3 und 5 V, die Spannung ist für jede Seite einzeln einstellbar. Zusätzlich stehen auch 3,3 sowie 5 V und Masse auf Pins zur Abnahme bereit. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei 700 mA. Die Stromversorgung der Platine kann dank des Micro USB Ports über die meisten Handyladegeräte erfolgen, zusätzlich steht auch ein Standard USB und ein DC IN Eingang zur Verfügung. Wird der DC IN als Eingangsquelle genutzt können die USB Ports auch zur Stromentnahme genutzt werden. Über den Schalter können Sie die Eingangsquelle zwischen USB oder DC IN wählen. Features: Powerboard für Breadboards Stromversorgung via Micro USB, USB oder Hohlstecker Hochwertige Verarbeitung 3,3 oder 5 Volt bei max 700mA Lieferumfang: B-POW Platine Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 15 mm | Breite: | 70 mm | Mitgel. Software: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 3,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,57* | € 3,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,67* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,92* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|