Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399461 BARdolino Angolo Leuchtenprofil Aluminium (L x B x H) 1000 x 23.71 x 16.66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S541811
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399461
EAN/GTIN:
     4021553022031
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, ideal geeignet für z.B. als Unterbauleuchte oder als Treppenbeleuchtung.
Hinweise:
Abdeckung, Halterung und LED-Streifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.66 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Breite:
23.71 mm
Typ:
62399461
Ausführung:
BARdolino Angolo Aluprofil 1 m
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium + Aluminium (eloxiert)
Kategorie:
Leuchtenprofil
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Produkt-Art:
Leuchtenprofil
Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, barthelme leuchtenprofil, led-band profil, Barthelme, BARdolino Angolo, Aluminiumprofil, LED_Profil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 13,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 13,51*
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,78*
€ 3,90*
ab € 10,51*
€ 15,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,35*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399371
ab € 3,86*
Zubehör
Josef Barthelme
62399311
ab € 3,60*
Zubehör
Josef Barthelme
62399467
ab € 0,90*
Zubehör
Josef Barthelme
62399369
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.