|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S536092 Herst.-Nr.: ASX00027 EAN/GTIN: 7630049202962 |
| |
|
|  |  |
 | Das Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS-Schild bringt zellulare Kommunikation und Positionierung auf die Portenta H7 Boards. Das Shield nutzt einen Cinterion TX62 Funkmodul, das für hocheffiziente IoT-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch um eine optimierte Bandbreite und Leistung. Das Shield kann auch mit MKR-Boards verwendet werden. Das Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield ermöglicht die Entwicklung von Asset Tracking und Fernüberwachungsanwendungen (Landwirtschaft, Smart Cities, Versorgungsunternehmen) in Kombination mit der der starken Rechenleistung von Portenta H7. Features: Fügt NB-IoT, CAT.M1 und Positionierung zu Portenta hinzu Ändert die Konnektivitätsfunktionen ohne Änderung des Boards Reduziert die Anforderungen an die Kommunikationsbandbreite in IoT-Anwendungen Stromsparendes Modul Implementiert ein kleines Multiprotokoll-Gateway (H7 WiFi - BT + NB-IoT/CAT.M1) Kompatibel mit MKR-Boards Weitere Informationen:  |  | Länge: | 66 mm | Breite: | 25.4 mm | Passend für: | Arduino | Produkt-Art: | Arduino Erweiterungs-Platine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 69,70* | € 91,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 74,13* | € 91,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 80,41* | € 101,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 86,48* | € 105,93* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,36* | € 111,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|