Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: C (A - G) G13 Röhrenform T8 KVG, VVG 10.3W = 30W Kaltweiß, Neutralweiß (Ø x L) 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S532932
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     612198
EAN/GTIN:
     4058075612198
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Hochleistungs LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte.
Features:
Leistung= 10.3 W
Lichtstrom Gesamt= 1700 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß, Neutralweiß
Hinweise:
Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Leistung:
10.3 W
Energieverbrauch:
11.00 kWh/1000h
Länge:
908 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
144 g
Durchmesser:
26.7 mm
Entspr. Leistung:
30 W
Lebensdauer circa:
75000 h
Betrieb am:
KVG + VVG
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1700 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Lichtstrom Gesamt:
1700 lm
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß + Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, led g13 4000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, SubstiTUBE PRO EM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
1
€ 7,50*
ab € 3,29*
€ 5,59*
2 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 9,09*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 10,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,21*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 53,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.