| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S525412 Herst.-Nr.: Vocal X V1 EAN/GTIN: 8425526885474 |
| |
|
| | |
| Ultrakompaktes drahtloses 2.4G-Mikrofonsystem in Broadcast-Qualität Das Set beinhaltet einen Zweikanal-Empfänger für Kameras, mobile Geräte, Computer, Mischpulte usw. Features: OLED-Display an Sender und Empfänger Stabile Funkübertragung auf bis zu 100 m Reichweite ohne Hindernisse Mono & Stereo Ausgang umschaltbar Lieferumfang: Vocal X TX (Sender) + Vocal X RX (Empfänger) + AC-VM1 Lavalier-Mikrofon + AC-TRS 3,5 mm TRS auf TRRS Kabel + AC-TRS 3,5-mm-TRS-auf-TRS-Kabel + FW-6 Eingebauter Mikrofon-Pelz-Windsack + 2x Typ-C-Ladekabel + Aufbewahrungstasche + CKMOVA Handbuch. Weitere Informationen: | | Charakteristik: | Kugel/Omnidirectional | Höhe: | 17 mm | Länge: | 56 mm | Breite: | 38 mm | Gewicht: | 30 g | Übertragungsart: | Funk + Kabellos | Schnittstellen: | Microfon TRS (3.5 mm) + Microfon TRRS (3.5 mm) | Set: | Set | Besonderheiten: | inkl. Klammer | Bauart: | Ansteck | Produkt-Art: | Sprach-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |