Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Stativlänge (max.): 1850mm 1170310020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S521322
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170310020
EAN/GTIN:
     4007123679836
Suchbegriffe:
Brennenstuhl
Bauleuchte
Arbeitsleuchten
Betriebsausstattung
Das extrem robuste und standfeste Stativ MT 180 von Brennenstuhl dient zur Aufnahme von brennenstuhl®-Strahlern.
Features:
Höhenverstellbar
Mit ausklappbaren Füßen
Inkl. Halterung und Schraubensatz
Lieferumfang:
Teleskop-Stativ mit abnehmbaren Rollen · Querträger · Schraubensatz (4 Unterlegscheiben M6, 2 Muttern M6, 2 Schrauben 45 mm M6) · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
1020 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
3650 g
Stativlänge (min.):
1150 mm
Stativlänge (max.):
1850 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,56*
€ 67,37*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,3428*
€ 67,3828*
8 Tage
1206
€ 5,99*
ab € 54,64*
€ 69,69*
€ 4,90*
ab € 55,38*
€ 71,65*
€ 5,95*
ab € 58,76*
€ 73,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.