| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S517522 Herst.-Nr.: J5401-schwarz-XS EAN/GTIN: 7319440679008 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt aus doppelseitigem Material. Mit hohem Kragen und kurzem Reißverschluss vorn. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an der Seite. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | 80% Baumwolle/ 20% Polyester, 320 g/m² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Jobman, J5401, schutzausrüstung, arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,41* | € 47,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 35,53* | € 47,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|