Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCCR-36 COCCR-36 Metallschicht-Widerstand Sortiment 0207 1W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S517291
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCCR-36
EAN/GTIN:
     4016139156569
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
COCCR-36
Bauform:
0207
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, metallschichtwiderstand 1w, metalloxid widerstand, NOVA by Linecard, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 119,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 119,05*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 208,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.