Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCCR-36 Metallschicht-Widerstand Sortiment 0207 1W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVA
NOVA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171166
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCCR-36
EAN/GTIN:
     4016139156569
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
NOVA by Linecard COCCR-36 Metallschicht-Widerstand Sortiment 0207 1W 5% 1St.

Kategorie: Metallschicht-Widerstand Sortiment
Bauform: 0207
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand Sortiment
Typ: COCCR-36
Hersteller-Nr.: COCCR-36
EAN: 4016139156569
Leuchtstärke: 750 lx
IP-Klasse:
mit Akku - IP64
mit Kabel - IP63

Weitere Suchbegriffe: Widerstände, metallschichtwiderstand 1w, metalloxid widerstand, NOVA by Linecard, COCCR-36, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 119,04*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 119,05*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 208,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.