Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S514562 Herst.-Nr.: WLTC08IR60 EAN/GTIN: 0037103346575 |
| |
|
| | |
| Konische Ersatzspitze 0,8 mm für den Lötkolben WLIR60 von Weller. Die Spitze lässt sich leicht wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 60-Watt-Lötkolben mit LED Halo Ring™ von Weller. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | WLTC08IR60 | Spitzenform: | Konisch | Spitzen-Größe: | 0.80 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,67* | € 11,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,87* | € 13,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,17* | € 15,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,40* | € 15,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 12,13* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|