| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S514282 Herst.-Nr.: WLTS24IR60 EAN/GTIN: 4003019445493 |
| |
|
| | |
| Schraubendreherlötspitze 2,4 mm für Weller Lötkolben WLIR60. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 60-Watt-Lötkolben mit LED Ringlicht von Weller. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | WLTS24IR60 | Spitzen-Größe: | 2.40 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,59* | € 11,11* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,96* | € 11,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,80* | € 11,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,94* | € 13,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,44* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|