Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S510461 Herst.-Nr.: 38503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 1800 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 38503 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 9 mm | Besonderheiten: | Ölbeständig + Kältebeständig | Prüfspannung: | 6000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | NSGAFÖU | Isolationsmaterial: | Gummi | Nennspannung U0: | 1800 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Aderleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, nsgaföu helukabel, anschlussleitung, 02050004727463, Helukabel, kurzschlussfeste ader |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,83209* | € 1,37209* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 1,19* | € 2,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,15* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|