Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 120306E33-10 Basismaterial einseitig 35µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 160mm x 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50542
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120306E33-10
EAN/GTIN:
     4016138529272
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Der Name Original Bungard steht für höchste Qualität und Verarbeitungssicherheit bei Materialien und Ausrüstung zur Herstellung von Leiterplatten für Prototypen und Kleinserien. Der besondere Qualitätsanspruch beim fotobeschichteten Basismaterial lässt sich an den folgenden Fakten messen: Das Basismaterial entspricht allen internationalen Normen und Freigaben, wie sie zusammengefasst in der Norm IPC 4101 A gelistet sind. Der Fotolack zeichnet sich durch präzise Detailwiedergabe, hohe Kontraststeilheit und kurze Prozesszeiten aus. Besonders hervorzuheben ist aber sein absolut gutmütiges Verhalten hinsichtlich der Verarbeitungsspielräume. Lediglich eine nicht zu knappe Belichtung ist die Voraussetzung, um nahezu "unkaputtbare" Ergebnisse zu garantieren. Der Lackauftrag ist absolut staubfrei und kantenrein. Der Fotolack ist eingebrannt und künstlich gealtert, was eine sehr lange Lagerzeit von garantiert mehr als 1 Jahr ermöglicht. Beim Belichten und Entwickeln ist der Bearbeitungsfortschritt stets durch entsprechende Farbumschläge deutlich sichtbar. Zur besseren Unterscheidung haben nur diese Original Bungard Platten eine spezielle, blau eingefärbte Lichtschutzfolie.
Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
120306E33-10
Material:
Epoxyd
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Ausführung:
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, eurocard bungard, Bungard, FR4
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 75,79*
7 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,42*
€ 75,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,79*
€ 90,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,14*
€ 88,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.