| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S504752 Herst.-Nr.: 16020103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with 0.38µm Selective Gold (Au) Plated Contact, Bag Features: Inhalt: 100 St.
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 16020103 | Typ: | 16020103 | Engineering Part No: | 70058-0224 | Engineering Series Name: | FEMALE CRIMP TERMINA | Engineering Series No: | 70058 | Produkt-Art: | Crimpkontakt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0769* | € 0,1553* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,1086* | € 0,1736* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,1054* | € 0,1736* | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0815* | € 0,241* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0861* | € 0,2991* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|