Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 22 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301006
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=16-02-0103, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=70058 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=CyClone SL
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
409
10
€ 5,95*
ab € 0,0769*
€ 0,1553*
1 Tag
18600
100
Frei Haus
ab € 0,1086*
€ 0,1736*
100
€ 4,00*
ab € 0,1054*
€ 0,1736*
100
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,241*
5
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,2991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 346,15*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.