Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Mini-Servo S2112 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: Uni (Graupner /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S504221
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C5185
EAN/GTIN:
     4056534002696
Suchbegriffe:
Servo
servo
Leistungsfähiges Mini-Servo mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis. 4-fach verschraubtes Gehäuse. Auflösung und Stellgenauigkeit konnten weiter verbessert werden.
Lieferumfang:
Servo.
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
23 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
9 g
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V:
- / 21 Ncm
Herst.-Teilenr.:
C5185
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Spannungslage:
Low Voltage
Betriebsspannungsbereich:
4.8 - 6 V
Getriebe:
Kunststoff
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produkt-Art:
Mini-Servo
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V:
- / 0.11 s (60°)
Stell-Zeit (6 V):
0.11 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
21 Ncm
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, S2112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,03*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.