Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Mini-Servo S2112 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529733-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C5185
EAN/GTIN:
     4056534002696
Suchbegriffe:
Servo
servo
Master Mini-Servo S2112 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)

Analog-Servo S2112

Leistungsfähiges Mini-Servo mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis. 4-fach verschraubtes Gehäuse. Auflösung und Stellgenauigkeit konnten weiter verbessert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Kunststoff · Gewicht: 9 g · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Servo-Technologie: Analog-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba) · Stell-Moment (6 V): 21 Ncm · Stell-Zeit (6 V): 0.11 s (60°)

Lieferumfang:
Servo.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 12 x 36 mm
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Master
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
C5185
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Kunststoff
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Stell-Zeit (6 V):
0.11 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
21 Ncm
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Mini-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, C5185, S2112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,94*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.