Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 811-2 Platine Hartpapier (L x B) 100mm x 75mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50367
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-811-2
EAN/GTIN:
     4031909007858
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
rademacher hartpapier
hartpapier

Features:
(L x B) 100 mm x 75 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Typ:
WR-Typ 811-2
Loch-Ø:
1.0 mm
Mat.stärke:
1.5 mm
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Platine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
39
Weitere Suchbegriffe: Rademacher, WR-Typ 811-2, Punktrasterplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.