Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 946 Prüfungsplatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50338
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     946-HP
EAN/GTIN:
     4031909008527
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Einsetzbar für schnelles und rationelles Arbeiten mit ICs.
Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Punkt-Kettenreihen mit Anschlussreihe für den 39pol. Direktstecker
Typ:
WR-Typ 946
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Prüfungsplatine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
38
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Rademacher, WR-Typ 946, Leiterplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,60*
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 6,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.