Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 914 Prüfungsplatine nach IHK-Richtlinie Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50327
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     914-HP
EAN/GTIN:
     4031909007650
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Für Energieelektroniker, Anlagentechnik und Betriebstechnik · Mit rückseitigem Positionsdruck für leichte und übersichtliche Bestückung.
Features:
Prüfungsplatine für Elektronikerberufe nach IHK-Richtlinien
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslöchern für 32pol. Stecker nach DIN 41612 Bauf
Typ:
WR-Typ 914
Steckerleistenschlussraster:
5.08 mm
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Prüfungsplatine
Besonderheiten:
nach IHK-Richtlinie
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
37
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Rademacher, WR-Typ 914, ausbildung topseller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 5,27*
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 5,28*
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 7,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.