Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 832-EP Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50322
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     832-EP
EAN/GTIN:
     4031909008565
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Epoxyd in Streifen- oder Lötpunktraster mit beidseitiger Kupferauflage.
Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
WR-Typ 832-EP
Loch-Ø:
1.0 mm
Material:
Epoxyd
RM:
2.54 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Ausführung:
zweiseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
37
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, Rademacher, WR-Typ 832-EP, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,96*
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 9,98*
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 10,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.