Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 710-7 Platine Hartpapier (L x B) 500mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50311
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     710-7
EAN/GTIN:
     4031909008510
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Laborkarten
Eurocard

Features:
(L x B) 500 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Typ:
WR-Typ 710-7
Loch-Ø:
1.0 mm
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Platine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
39
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Rademacher, WR-Typ 710-7, Streifenrasterplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 8,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.