Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESD-Beutel (L x B) 152mm x 100mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschlie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S493781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     490148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
tru components esd-beutel (l x b) 1...
Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.
Features:
Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Länge:
152 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>11</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Besonderheiten:
wiederverschließbar
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, shielding-bag, druckverschluss-beutel, static shielding bag, esd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16933
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,218*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,218*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.