Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESD-Beutel (L x B) 152 mm x 100 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571506-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     490148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
tru components esd-beutel (l x b) 1...
TRU COMPONENTS ESD-Beutel (L x B) 152 mm x 100 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.

ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · Bauelemente-Besonderheiten: wiederverschließbar · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber-Blau · Oberflächen-Widerstand (außen): 109 - 1011 Ω · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 152 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
wiederverschließbar
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>9 </sup>- 10<sup>11</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, 490148, shielding-bag, druckverschluss-beutel, static shielding bag, esd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16793
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,202*
50
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,231*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.