| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S490991 Herst.-Nr.: 1571911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperaturschalter zum Schutz von Bauteilen oder Geräten gegen Überhitzung. Geeignet zum Einbau in Schalterschränke oder zur direkten Montage an Transformatoren, Motoren, Halbleiter-Kühlkörpern usw. Bei Überschreiten der zulässigen Temperatur unterbricht der Schalter. Nach dem Abkühlen schließt der Schalter automatisch wieder. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 19.5 mm | Durchmesser: | 23.8 mm | Typ: | 1571911 | Schließtemp. °C: | 110 °C | Öffnungstemp. ± 5°C: | 160 °C | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Bimetallschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 2,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,92* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|