Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Einbauleuchte 30W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S489372
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161217420
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 8,5 Watt sorgt für flächiges neutralweißes Licht. Dank flixibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 190 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
Features:
3er Set
VariFit - flexibler Einbau mit stufenlos verstellbaren Klemmfedern
mit integriertem LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur: 4000K - Neutralweiß
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
Für den 230V-Direktanschluss
Lieferumfang:
3 EB Panel Frameless Veluna VariFit + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
10 mm
Schutzart:
IP44 (Deckenmontage)
Durchmesser:
125 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leistung je Leuchtmittel:
8.5 W
Lichtstrom Gesamt:
3000 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,67334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,25*
€ 91,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,23*
€ 89,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,38*
€ 84,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,56*
€ 78,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.