Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S487851 Herst.-Nr.: 42571 EAN/GTIN: 9005033425715 |
| |
|
| | |
| Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern. Lieferumfang: 1 Bogenweiche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | BWR5/6 für Handbetrieb | Gleisbauart: | Bogenweiche + rechts | Radius (Modellbahn): | 542.8 mm | Herst.-Teilenr.: | 42571 | Baugröße: | H0 | Winkel: | 30 ° | Produkt-Art: | H0 RocoLine (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,35* | € 47,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,20* | € 47,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 50,00* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|