Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-A1+CO Kohlenmonoxid-Melder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S487632
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300266
EAN/GTIN:
     4044764004573
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder
An das universelle Gas-Warngerät GX-A1+ können verschiedene Sensoren angeschlossen werden, nicht jedoch der der TÜV-geprüfte CO-Sensor, da dieser auf eine andere Weise mit Warngeräten kommuniziert. Daher haben wir das Set GX-A1+CO konzipiert, das es ermöglicht, ein professionelles Kohlenmonoxid-Warngerät mit externem Sensor auszurüsten, um so bspw. das Warngerät vor dem zu überwachenden Raum zu positionieren, den Sensor darin, um bereits von außen zu sehen, ob der Raum sicher zu betreten ist. Die Kohlenmonoxid-Konzentration wird ppm-genau ausgewertet und angezeigt, im Alarmfall schaltet ein potenzialfreies Wechselrelais und ein weiteres Relais bei vom Warngerät selbst festgestellten technischen Störungen, wie etwa einem Kabelbruch oder Sensorausfall, um die Gebäude Leittechnik darüber zu informieren.

Der GAS ALARM GX-A1-CO ist eine Kombination aus ext. CO-Sensor und Steuergerät für Kohlenmonoxid und warnt bei CO-Konzentrationen, die in der DIN EN 50291 (CO in Wohnräumen) festgelegt wurden. Dieses Überwachungssystem ist deshalb seinem Zweck entsprechend sehr empfindlich eingestellt. Dieses CO-Gaswarngerät darf nur zusammen mit dem beigelegten CO-Sensor verwendet werden. Eine LCD-Anzeige informiert Sie ständig über den Betriebszustand. Das Alarmsignal erfolgt akustisch und optisch, sowohl am Steuergerät als auch am Sensor selbst. Gleichzeitig wird ein potenzialfreies Relais geschaltet, um z.B mit einem Magnetabsperrventil die Gaszuleitung zu verriegeln, so dass an einem eventuellen Leck in der Gasleitung oder in der Gastherme kein weiteres Gas mehr austreten kann. Ein weiteres Relais schaltet bei vom Steuergerät selbst festgestellten technischen Störungen. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden. Steuergerät und Sensor sind aufeinander abgestimmt. Betreiben Sie die beiden Geräte nur zusammen und ausschließlich in trockenen Innenräumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, z.B. in Wohnräumen, Läden, Geschäften, Büroräumen, in staubarmen Werkstätten, Seminarräume uvm.

Wie zuvor beim GX-A1 gibt es auch für den neuen GX-A1+ die spezielle Version mit dem TÜV-geprüften CO-Sensor. Zum einen benötigt der CO-Sensor für seine eigene Alarmierung eine höhere Betriebsspannung, zum anderen wird jetzt sogar eine ppm-genaue Anzeige und ebenso genaue Alarmierung ermöglicht. Die Warnstufen und Verzögerungszeiten entsprechen dabei den in der Norm DIN EN 50291 vorgegebenen Parametern. Der besondere Vorteil des GX-A1+CO liegt in der Möglichkeit, einen Raum auf schädliche CO-Konzentrationen zu überwachen, das eigentliche Warngerät aber außerhalb zu belassen, um bereits vor dem Betreten des Raumes informiert zu sein, wie lange dieser betreten werden kann. Das potenzialfreie 230-Volt-Wechsel-Relais ist dabei ideal, um z.B. im Pelletbunker Zwangsbelüftungen im Alarmfall einzuschalten und so die hohen CO-Konzentrationen schnell wieder auf ein erträgliches Maß zu senken. Auch Gas-Thermen sollten im Gefahrenfall damit abgeschaltet werden, um ein Nachströmen von weiterem CO zu unterbinden. Ein weiteres Relais für bis zu 60 Volt Gleichspannung informiert bei Bedarf die Haus-Automation bzw. Gebäudeleittechnik über technische Störungen, die vom Warngerät selbst festgestellt werden.

Einsatzmöglichkeiten
Kohlenmonoxid CO aus unvollständiger Verbrennung
Offener Kamin, Gas-Thermen, Schwedenöfen
Offenes Feuer, Grill-Anlagen, Pellet-Bunker
Features:
Akustische und optische Warnung
Ausschließlich für Kohlenmonoxid einsetzbar
2 integrierte potenzialfreie Wechselrelais 5 A
Lieferumfang:
GAS ALARM SET GX-A1+CO + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Stromversorgung:
netzbetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: 04044764004573, Schabus, GX-A1+CO, Gaswarngerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 341,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 282,87*
€ 347,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.