Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Sport-Lenkdrachen Rookie Rainbow Spannweite (Details) 1200mm Windstärken-Eignung 3 - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S484081
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     10216230
EAN/GTIN:
     4031169198402
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Die Einsteiger-Lenkdrachen der ECO LINE wurden speziell für den kleinen Geldbeutel konzipiert. Sie überzeugen durch ihren sensationell günstigen Preis.

Eine ordentliche Verarbeitung und Segel aus Ripstop-Polyester machen diese Modelle im täglichen Einsatz ausgesprochen widerstandsfähig.

Alle Drachen kommen "Ready to fly", inklusive Spulen mit Schnur, Transportasche und Fluganleitung.
Lieferumfang:
Drachen · Schnur · Spule · Anleitung.
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Modell:
Rookie Rainbow
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
3 bft
Spannweite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecoline, Rookie Rainbow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 22,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.