Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92506 Einbauadapter 50W Eisen (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48386
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92506
EAN/GTIN:
     4000870925065
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
einbau downlight
Alte Einbauleuchten gegen neue mit moderner Technik austauschen: dies gelingt ganz bequem mit dem Einbauadapter von Paulmann. Vorhandene Einbaudurchmesser von 75 bis 120mm können mit dem Adapterring auf 68 bis 70mm reduziert werden.
Features:
Für Einbaudurchmesser von 75 - 12 cm
Anpassung auf 6.8 - 7 cm
Lieferumfang:
Einbauleuchten-Einbauadapter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
grau
Durchmesser:
130 mm
Einbautiefe:
25 mm
Einbau-Tiefe:
25 mm
Leistung (Details):
50 W
Material:
Metall
Außen-Ø:
130 mm
Einbau-Ø:
75 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
75 - 120 mm
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Produkt-Art:
Einbauadapter
Weitere Suchbegriffe: Paulmann
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 11,65*
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,36*
€ 8,50*
ab € 9,79*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.