Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components PVC150TR Isolierschlauch Transparent 15mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S478631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
tru components isolierschlauch
Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.
Features:
Innen-Durchmesser: 15 mm
Transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
Herst.-Teilenr.:
549771
Typ:
PVC150TR
Temperaturbereich:
-45 - +105 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innen-Ø:
15 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, TRU COMPONENTS, PVC150TR, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
289
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,25*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.