| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S474771 Herst.-Nr.: 735808 EAN/GTIN: 4016139262079 |
| |
|
| | |
| Features: 5.5 mm 2.1 mm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Länge: | 38 mm | Breite: | 14 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Herst.-Teilenr.: | 735808 | Typ: | DC14-M | Nennstrom: | 5 A | Bauform: | Stecker, gerade | Innen-Ø: | 2.1 mm | Anschluss: | Schrauben | Außen-Ø: | 5.5 mm | AWG: | 26 - 12 | Temperaturbereich: | -40 - +105 °C | Produkt-Art: | Niedervolt-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, DC14-M, Krippenbau, Niedervoltadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 4,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,17* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|