Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components DC14-M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154830
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S474771
EAN/GTIN:
     4016139262079
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
TRU Components DC14-M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5mm 2.1mm 1St.

Nennstrom: 5 A
Herst.-Teilenr.: 735808
Typ: DC14-M
Nennspannung: 12 V/DC
Breite: 14 mm
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Außen-Ø: 5.5 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Schrauben
Länge (Tiefe): 38 mm
Inhalt: 1 St.
AWG: 26 - 12
Höhe: 12 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Innen-Ø: 2.1 mm
Hersteller-Nr.: 735808
EAN: 4016139262079
Anschlussblock 90°, steckbar

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, DC14-M, Niedervolt-Steckverbinder, 735808
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,06*
1 Tag
2212
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.