Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANCAP CT4-0805Y333M500A1 Keramik-Kondensator THT 33 nF 50V 20% (B x H) 4.2mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S468061
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CT4-0805Y333M500A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
4.2 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
CT4-0805Y333M500A1
Temperaturbereich:
10 - 85 °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
33 nF
RM:
5 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator tht, TANCAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
30
Frei Haus
ab € 0,0716*
€ 0,1373*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0716*
€ 0,1373*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1373*
€ 0,1634
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.