Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578875 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S466431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578875
EAN/GTIN:
     4053199495351
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm

Features:
6,35 mm
Buchse Einbau
Mono
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1578875
Typ:
1578875
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Einbau-Durchmesser (Details):
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schaltkontakt:
vorhanden
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2050004900996, TRU COMPONENTS, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,85*
1 Tag
76
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
6 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,23*
€ 19,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101059
ab € 4,00*
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 1,02*
Sonstiges
BKL Electronic
1107001
ab € 0,65*
Sonstiges
TRU Components
1578901
ab € 4,00*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.