| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S466331 Herst.-Nr.: 1578855 EAN/GTIN: 4053199495153 |
| |
|
| | |
| Features: Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 1578855 | Typ: | 1578855 | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Weiß | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Cinch-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59* | € 1,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,36* | € 20,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|