Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components 1578855 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149992
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578855
EAN/GTIN:
     4053199495153
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
10er Pack TRU Components 1578855 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1St./Pack

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Weiß
Typ: 1578855
Herst.-Teilenr.: 1578855
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Polzahl: 2
Farbe: weiß
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Vernickelt
Hersteller-Nr.: 1578855
EAN: 4053199495153
Abmessung (LxBxH): 55x55x12 mm

Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 10er, Pack, TRU, Components, 1578855
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,93*
1 Tag
283
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,02*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.