Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANCAP CT4-0805Y334M500C1T Keramik-Kondensator THT 330 nF 50V 20% (B x H) 4.2mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S464901
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CT4-0805Y334M500C1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
4.2 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
CT4-0805Y334M500C1T
Temperaturbereich:
10 - 85 °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
330 nF
RM:
2.5 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 330nf, TANCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1778*
€ 0,2116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1767*
€ 0,2103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.