Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANCAP CC4-0805N101J101A1T Keramik-Kondensator THT 100pF 100V 5% (B x H) 4.2mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S464591
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CC4-0805N101J101A1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
100 pf 100v keramikkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
4.2 mm
Nennspannung:
100 V
Typ:
CC4-0805N101J101A1T
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
100 pF
RM:
5 mm
Material-Eigenschaft:
NPO
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100pf, TANCAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,18*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,71*
€ 36,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.