Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANCAP CT4-0805Y474M500A1T Keramik-Kondensator THT 470 nF 50V 20% (B x H) 4.2mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S464201
Hersteller:
     TANCAP Technology
Herst.-Nr.:
     CT4-0805Y474M500A1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
4.2 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
CT4-0805Y474M500A1T
Temperaturbereich:
10 - 85 °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
470 nF
RM:
5 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 470nf, TANCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1647*
€ 0,196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1623*
€ 0,1931
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1476*
€ 0,1756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.