Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

030C19B Lampenfassung E27 230V 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45977
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     030C19B
EAN/GTIN:
     4016138353198
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Einfache und schnelle Montage · Iso-Glattmantelfassung · Sichere Verdrahtung · 200 mm Anschlusskabel HO3VV-F 2 x 0,75 mm² · Zugentlastung · Aufhänger und Anschlussklemme, anschlussfertig verdrahtet.
Lieferumfang:
Lampen-Fassung mit Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sockel:
E27
Kabellänge:
20.00 cm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, 04040267012657, 04016138339185, 04016138353198, 4040267012657
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
378
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.