Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 0165-40-1-32032 Steckplatine Polzahl Gesamt 2700 (L x B x H) 186.2 x 171.6 x 8.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S453611
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1268698
EAN/GTIN:
     4016139280851
Suchbegriffe:
Steckplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8.4 mm
Länge:
186.2 mm
Breite:
171.6 mm
Typ:
0165-40-1-32032
Produkt-Art:
Steckplatine
Polzahl Gesamt:
2700
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 0165-40-1-32032, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 53,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,80*
€ 53,43*
8 Tage
96
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 106,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.