Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S45079 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300342221 |
| |
|
| | |
| Features:
Lebensdauer circa 20000 h
Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Ø: | 12 mm | Länge: | 116 mm | Quecksilbergehalt: | 2.6 mg | Sockel: | GX24q-2 | Bauform: | Röhrenform | Durchmesser: | 12 mm | Bemessungs-Lichtstrom: | 1200 lm | Bemessungs-Leistung: | 18 W | Lebensdauer circa: | 20000 h | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 1200 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Energieeffizienzklasse: | G | Produkt-Art: | Energiesparlampe | Leuchtfarbe: | Neutralweiß | Dimmbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, 18w sockel g24q-2, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, OSRAM, Dulux, 792-6760 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,19* | € 5,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,26* | € 6,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,27* | € 6,53* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,28* | € 6,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|